カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 山田照明(3)
- オーム電機(2)
- 東芝(2)
- 東芝ライテック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- 三菱電機(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ldt7」の検索結果

HS1Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000