カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • ELPA(8)
  • GENTOS(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • READY GO(3)
  • ちばら(4)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(4)
  • カシムラ(2)
  • コイズミ照明(6)
  • ジョインテックス(3)
  • スバル(3)
  • 八光電機(2)
  • 東芝ライテック(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-210」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000