カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CKD(5)
- EATON(イートン)(13)
- ELPA(15)
- KITZ(キッツ)(3)
- LONGMARCH(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- STMicro(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- オーム電機(3)
- ニッセイ(2)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱電機(4)
- 八光電機(2)
- 古川紙工(7)
- 富士フイルム(2)
- 岩崎電気(74)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
「lm-32」の検索結果

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22