カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- エコリカ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DNライティング(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「ls600ex-c1-n」の検索結果
特価

LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ
IDEC(和泉電気)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から48日以内出荷仕様照光部表面:強化ガラス形状ボックス(直付)
LF1B形 LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)