カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
「lw6s-2c1」の検索結果

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)仕様セレクタスイッチ形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状矢形ハンドル操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65