カテゴリ
- 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,435)
- KITO(キトー)(214)
- StarTech.com(128)
- omron(オムロン)(124)
- メディアカバーマーケット(106)
- CKD(103)
- ダイヤトレンド(68)
- BUFFALO(バッファロー)(51)
- M5Stack(43)
- BELKIN(ベルキン)(37)
- ASUS(エイスース)(29)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(28)
- 多摩電子(27)
- 日機(26)
- ELPA(25)
- イメージニクス(22)
- サンワサプライ(21)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
「m-02c」の検索結果

Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷仕様セレクタスイッチ形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状矢形ハンドル操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から22日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形4方向バリア付)動作方式モメンタリ照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から22日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形ガード付)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形ガード付)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作部形状矢形ハンドル
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000