カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- ヤガミ(99)
- SMC(77)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- オンダ製作所(34)
- ケルヒャー(27)
- リケン(22)
- メディアカバーマーケット(19)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ホンダ(12)
- エスコ(10)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- 理研計器(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- brembo(7)
- サンコー(三甲)(6)
- ベン(5)
- 小野測器(4)
- ブランドをもっと見る
「m13s」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から31日以内出荷照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(4方向バリア付)動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から31日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3