カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • CKD(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • ミヤコ(3)
  • 協育歯車(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 電成興業(2)
  • 八州電工(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 小野測器(1)
  • サンドビック(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m44-b」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    32日以内出荷から64日以内出荷
検出・センサカテゴリ