カテゴリ
- 制御機器(82)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(438)
- ダイヤトレンド(124)
- omron(オムロン)(102)
- TRUSCO(91)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- 日動工業(62)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- Asahicho(旭蝶繊維)(57)
- メディアカバーマーケット(52)
- コガネイ(49)
- マキタ(43)
- CKD(33)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- ヤマヒロ(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- TOYOX(トヨックス)(28)
- RS PRO(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5 65」の検索結果

Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65
IDEC(和泉電気)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)(パネル)16アクチュエータ色黄ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
NRBM形 サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から47日以内出荷NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
A6シリーズアクセサリ グリップスイッチハウジング
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個欠品中仕様●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)質量(g)約65保護構造IP65(HE5B-M2P※形取付時)適合規格IEC/EN60529 UL50感電保護クラスClassⅡ(HE5B-M2P※取付時)耐振動耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm適合ケーブル(Φmm)4.5~10耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から32日以内出荷形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
AGAW形コントロールBOX 4点用
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B形 LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から47日以内出荷材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XW1E-LV402Q4M-R
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別LED照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)照光ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XW1E-LV413Q4M-R
IDEC(和泉電気)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別LED照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)照光ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点3bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000