カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- コガネイ(565)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- CIO(38)
- THK(12)
- ASUS(エイスース)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- カネテック(5)
- Tiertime(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- HYPER(4)
- Pico Technology(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 朝日ウッドテック(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- unitech(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「mb-2k」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から60日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作部形状鍵操作形