カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- コガネイ(85)
- VISHAY(81)
- NAKANO(54)
- CONDOR(山崎産業)(47)
- メディアカバーマーケット(47)
- カネテック(26)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- CKD(17)
- 宇佐美工業(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- StarTech.com(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- 丸一ゴム工業(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- ライン精機(6)
- 山本製作所(6)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- ブランドをもっと見る
「mb-b」の検索結果
特価

フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,488~税込¥2,737~1台当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22