カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- NAKANO(159)
- omron(オムロン)(33)
- onsemi(56)
- RS PRO(70)
- SMC(91)
- WEBA(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- エスコ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- コガネイ(80)
- フエニックス・コンタクト(21)
- ホンダ(115)
- メディアカバーマーケット(436)
- モートーン(48)
- 三菱ふそう(1,664)
- 三菱マテリアル(56)
- ブランドをもっと見る
「mc-02」の検索結果

スイッチガード付レンズ(MCシリーズ)
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)材質ポリカーボネイト樹脂
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(フランジ形)照光種別ボタン
バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)
IDEC(和泉電気)¥589~税込¥648~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から60日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作部形状鍵操作形
フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,998~税込¥7,698~1台27日以内出荷から42日以内出荷本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥929~税込¥1,022~1箱(10個)38日以内出荷適合機種MC3D形(よこ列・フランジ形)/MC2D形(よこ列)材質ポリアミド樹脂品名ガードバリア外形寸法(mm)-