カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- ELPA(2)
- エレキット(2)
- オーム電機(1)
- PIAA(1)
- ムサシ(1)
- ノア[照明](1)
- ケニス(1)
- CREE(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- スイッチエデュケーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microbit led」の検索結果

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)