カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 未来工業(1)
- VISHAY(1)
「mlm-2t」の検索結果
特価

LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100