カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- LEPLUS NEXT(42)
- マキタ(38)
- MSソリューションズ(33)
- コフロック(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- OSRAM Opto Semiconductors(9)
- マイト工業株式会社(8)
- TRACO POWER(7)
- ELPA(6)
- TENRYU(天龍製鋸)(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- フェリック(4)
- PIAA(3)
- シーム(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- プリンストン(2)
- ブランドをもっと見る
「mlm」の検索結果
特価

LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から31日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2