カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 桑名金属工業(26)
- ワルター(24)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- Allied Vision(14)
- MASTERTOOL(13)
- 右下精器製造(10)
- ナカバヤシ(7)
- コクヨ(6)
- Xiaomi(6)
- TRUSCO(5)
- EVANS(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 高島計器(5)
- ユニケース(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 音羽電機工業(4)
- MSI(エムエスアイ)(4)
- ブランドをもっと見る
「mp-g」の検索結果

フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷形状丸保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種別表示灯色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴22.5