カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Allied Vision(14)
- SMC(9)
- 右下精器製造(7)
- コクヨ(6)
- Xiaomi(6)
- ホンダ(4)
- エスコ(3)
- Festo(3)
- ライカ ジオシステムズ(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- 日本製線(2)
- BULGIN(2)
- DICプラスチック(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- JFEアドバンテック(1)
- ブランドをもっと見る
「mp001g」の検索結果

フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種別表示灯色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴22.5