カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- Canon(21)
- CKD(52)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(35)
- i-PRO(20)
- NSK(日本精工)(22)
- SMC(56)
- TOA(21)
- TP-LINK(41)
- TRUSCO(53)
- オモイオ (omoio)(44)
- スリーアールソリューション(18)
- ダイヤトレンド(24)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- ホンダ(149)
- 塚本無線(21)
- 工進(40)
- 日研工作所(18)
- ブランドをもっと見る
「mp4」の検索結果
特価
関連キーワード

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個欠品中Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種別表示灯色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷から32日以内出荷形状長角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から32日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。形状丸定格電圧(V)AC/DC24取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から32日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。形状角定格電圧(V)AC/DC24取付穴径(Φmm)角穴18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴22.5
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65発光色ピュアホワイト光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら