カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- Canon(4)
- CKD(2)
- Fehling (フェーリング)(3)
- KOVAX(コバックス)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- TRUSCO(7)
- アズワン(6)
- サンワダイレクト(3)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(615)
- マキタ(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- ロットリング(3)
- 三菱マテリアル(8)
- 内田洋行(3)
- 岩崎製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「mp500」の検索結果
特価

HS7A-DMP形非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)赤保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)