カテゴリ
- 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(22)
- ユニケース(10)
- ホンダ(8)
- 長塚電話工業所(8)
- 神保電器(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- be quiet!(5)
- CBC(computar)(4)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(3)
- バクマ工業(3)
- ヤマト産業(3)
- タイガー魔法瓶(3)
- オメガエンジニアリング(3)
- 三菱(3)
- SUPERFLOWER(3)
- 進電テクノロジー(3)
- ブランドをもっと見る
「mpw」の検索結果

Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷から3日以内出荷適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴24.5
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65発光色ピュアホワイト光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22