カテゴリ
制御機器
(10)
絞り込み
ブランド
IDEC(和泉電気)
モノタロウ
(1)
BIGM(丸山製作所)
(918)
コーセル
(110)
日東工器
(90)
シュナイダーエレクトリック
(18)
omron(オムロン)
(17)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(17)
Panasonic(パナソニック)
(17)
LIFEMAX
(13)
三菱電機
(12)
三菱マテリアル
(12)
松永製作所
(10)
マグネスケール
(9)
ボンマックス
(9)
渡辺電機工業
(8)
OSG(オーエスジー)
(7)
ALCANhands
(7)
SAMTEC
(7)
日東工業
(6)
ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(4)
10,000-50,000円
(7)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
IDEC(和泉電気)
"ms-11"
「ms-11」の検索結果
特価
本日4月25日(土)は、
の全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0417
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ms11 スイッチ
新明和 フロートスイッチ
ms11
10
件中 1~10件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器
(10)
ブランド:
IDEC(和泉電気)
すべて解除
PS3V形スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)
(6件のレビュー)
¥
2,898~
税込
¥
3,188~
特価
1個
当日出荷
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途
豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)
AC100~240
形状
カバー付き
バリエーション一覧へ(18)
HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)
¥
9,498~
税込
¥
10,448~
1個
当日出荷
から
3日以内出荷
仕様
タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)
PBT
保護構造
IP67(IEC60529)
適合規格
IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)
定格使用電流
100mA
相対湿度
30~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブル
AWG23(0.25mm
2
)×4本
保存温度範囲(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)
100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
感電保護クラス
Class II(IEC60536)
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
赤
繰返し精度(%)
10以下
定格使用電圧(V)
DC24
最大動作周波数(Hz)
150
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300(11ms)(IEC 60068-2-27)
バリエーション一覧へ(12)
RF1Vシリーズ
IDEC(和泉電気)
¥
14,980~
税込
¥
16,478~
1箱(10個)
ほか
当日出荷
から
67日以内出荷
種類
安全リレー
バリエーション一覧へ(44)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付
IDEC(和泉電気)
¥
12,980~
税込
¥
14,278~
特価
1台
当日出荷
から
113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
構造
金属製円柱形ねじ付
バリエーション一覧へ(22)
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)
¥
9,698~
税込
¥
10,668~
1個
翌々日出荷
から
3日以内出荷
仕様
タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)
PBT
タイプ
3接点タイプ
保護構造
IP67(IEC 60529)
適合規格
IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)
定格使用電流
100mA
相対湿度
35~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブル
AWG23(0.25mm
2
)×6本
保存温度範囲(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)
100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
電気的耐久性
120万回以上
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
赤
保護クラス
絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)
繰返し精度(%)
10以下
電圧降下(V)
Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)
定格使用電圧(V)
DC24
最大動作周波数(Hz)
150
相対湿度(%RH)
35~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300(11ms)(IEC 60068-2-27)
バリエーション一覧へ(7)
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)
¥
59,980
税込
¥
65,978
1個
翌々日出荷
仕様
[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色
筐体:黒
質量(g)
約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ
-
規格
認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造
IP54
スイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格
IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成
-
番号
-
定格絶縁電圧(V)
60
定格入力電圧(V)
XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル
-
耐振動(耐久)
-
保存温度範囲(℃)
-20~55
引張強度(N)
-
安全規格
IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格
IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)
-
機械的耐久性
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
条件付短絡電流
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s
2
)
147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)
-
最大操作頻度
-
回路
-
USBポート
充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)
タブレットホルダユニット:約200
ロック機構
-
コンジット口サイズ
-
定格使用電圧(V)
-
動作ストローク(mm)
-
対応サイズ(Φmm)
タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)
35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)
-
保存湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)
5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s
2
(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
接点定格
XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
バスケットへ
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール
IDEC(和泉電気)
¥
17,980~
税込
¥
19,778~
1台
3日以内出荷
ケーブル長(m)
耐電磁環境性に対応したケーブル長3
定格入力電圧(V)
DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)
入力電流(mA)
7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)
負荷電流(A)
2以下(1点)/7以下(1コモン)
入力電圧範囲(V)
DC0~28.8
入力遅延時間
4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)
出力形式
1a接点
耐電圧(V/min)
出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300
挿抜回数
100回(コネクタ)
機械的寿命(万回)
2000以上(無負荷18000回/時)
電気的寿命(万回)
10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)
入力インピーダンス(kΩ)
3.4
バリエーション一覧へ(2)
SX5E形イーサネットスイッチ
IDEC(和泉電気)
¥
21,980
税込
¥
24,178
1個
3日以内出荷
から
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(4)
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール
IDEC(和泉電気)
¥
15,980~
税込
¥
17,578~
1台
3日以内出荷
から
68日以内出荷
挿抜回数
100回(コネクタ)
バリエーション一覧へ(10)
RF1V-5A1BL-D24
IDEC(和泉電気)
¥
6,198
税込
¥
6,818
1個
7日以内出荷
仕様
●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)
種別
動作表示LED付
コイル定格電圧(V)
DC24
接点構成
5a1b
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐振動(耐久)
周波数10~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
AgSnO2(Auフラッシュ)
動作時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)
定格負荷
AC250V・6A、DC30V・6A
復帰時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
4
応答時間(ms)
8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000(正弦半波パルス:11ms)
バスケットへ
関連キーワード
ms11 スイッチ
新明和 フロートスイッチ
ms11
新明和
フロートスイッチ
で検索
関連カテゴリ
検出・センサ
制御機器・PLC・リレー
電源(制御機器)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
おすすめ人気ランキング
frs-110
hh11113
os-1
sn4 1111