カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • NS(日進工具)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALCANhands(3)
  • KSフィルター(3)
  • EIZO(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コガネイ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ベロス(1)
  • 宮島化学工業(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 中央精機(1)
  • ミラック光学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-30b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)