カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(1,455)
  • omron(オムロン)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • JAPANNEXT(23)
  • コガネイ(20)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
  • KTC(13)
  • 富士電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • クボタ計装(6)
  • ワルター(5)
  • KSフィルター(5)
  • 北陽電機(4)
  • 三菱電機(4)
  • カイセ(4)
  • SICK(4)
  • コーセル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-03」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレーベースモジュールIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から69日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から68日以内出荷
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000