カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- omron(オムロン)(9)
- 三菱マテリアル(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- NS(日進工具)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- KTC(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- 長野計器(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- Jabra(2)
- XP POWER(2)
- RS PRO(2)
- 泰和電気工業(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ms2-30」の検索結果
特価

FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から4日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]