カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(305)
- SMC(29)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
- カナレ電気(8)
- Kudom(6)
- 興和オプトロニクス(5)
- omron(オムロン)(3)
- ParkerTAIYO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 近藤製作所(3)
- Bullcon(3)
- NAKATAKI(3)
- KTC(2)
- スリーエッチ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 住友ベークライト(2)
- 三桂製作所(2)
- エアロフレックス(2)
- ブランドをもっと見る
「ms2-32」の検索結果

FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から3日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2