カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • EBM PAPST(15)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • エスコ(8)
  • IDEM(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • SMC(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • EATON(イートン)(2)
  • WEST INSTRUMENTS(2)
  • RS PRO(2)
  • Festo(2)
  • Wieland(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • テクロック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-ip20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)動作特性プッシュロックプルorターンリセット端子形状M3ねじ端子適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000