カテゴリ
- 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- CKD(55)
- KHK(小原歯車工業)(20)
- KITO(キトー)(25)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(50)
- omron(オムロン)(16)
- OSG(オーエスジー)(14)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ParkerTAIYO(116)
- RS PRO(16)
- SUS(エスユーエス)(539)
- THK(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- イマオコーポレーション(32)
- コクヨ(35)
- ニッタ(25)
- ワルター(17)
- 東芝(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n1-06」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
中継ポート
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から32日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
CW4K-31DEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW4K-3HEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW4K-31GEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW4K-3EEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
CW1K-31Gシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-33Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-3DEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-32Hシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-31Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-32Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-3HEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-32Cシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW1K-3EEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
CW1K-3BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
CW1K-3CEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW1K-31Bシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
EC1Aシリーズ
IDEC(和泉電気)¥169,800~税込¥186,780~1個44日以内出荷から63日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1台44日以内出荷から67日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形
IDEC(和泉電気)¥73,980~税込¥81,378~1台44日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形
IDEC(和泉電気)¥25,980~税込¥28,578~1台44日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)