カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(4)
- KITO(キトー)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NEC(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- タカノ(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- メディアカバーマーケット(23)
- ヤンマー(2)
- 三桂製作所(7)
- 廣杉計器(2)
- 東日製作所(7)
- 東洋エレメント(2)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
「n2022」の検索結果

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)