カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(214)
- ホンダ(29)
- シンコー(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- CKD(18)
- 三木プーリ(10)
- 河村電器産業(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 二葉製作所(7)
- アズワン(6)
- TRUSCO(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- 東日興産(TN)(6)
- PELTECH(ペルテック)(6)
- エスコ(5)
- LION (ライオン事務器)(5)
- 光興業(5)
- ニッサン(5)
- ブランドをもっと見る
「n207」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から14日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から31日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
透過形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
偏光回帰反射形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有