カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タカチ電機工業(2)
- アメリカン電機(2)
- Seeed Studio(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エニダイン(1)
- オーム電機(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ヒガノ(1)
- ホンダ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 東洋技研(1)
- ヨシムラ(1)
- SCHAFFNER(1)
- ブランドをもっと見る
「n2224」の検索結果

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
Φ30 TWNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から31日以内出荷品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000