カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • CKD(19)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • コクヨ(6)
  • ニチフ(4)
  • ニッセイ(4)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ダイニチ工業(3)
  • 長野計器(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • オーミヤ(3)
  • ナベヤ(2)
  • 若井産業(2)
  • 河村電器産業(2)
  • オーム電機[配線パーツ](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n311」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から57日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から57日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)25接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から3日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
操作部形状レバー形ハンドル保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から57日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から46日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
プッシュロックターンリセット
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9SIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から70日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン接点構成1a1b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プルボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点
Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から78日以内出荷
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4aIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4a
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から57日以内出荷
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1bIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a-1b
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4b
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から78日以内出荷
種類電力調整器
コントロールユニット セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)コントロールユニット セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器
BN31シリーズ IDEC(和泉電気)BN31シリーズIDEC(和泉電気)
239税込263
1個
22日以内出荷から27日以内出荷
仕様防爆構造種類防爆用端子台
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1個
57日以内出荷
種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
NRAN3111シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN3111シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式