カテゴリ
- 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(7)
- SMC(368)
- MAZDA(マツダ)(308)
- ホンダ(231)
- KEIHIN(229)
- 三木プーリ(139)
- CKD(80)
- 三菱電機(63)
- ニッサン(55)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- スズキ(44)
- エスコ(38)
- タンガロイ(38)
- IKO(日本トムソン)(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- KANON(中村製作所)(27)
- イマオコーポレーション(25)
- EKチェーン(24)
- ブランドをもっと見る
「n42」の検索結果
特価

Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形)
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約350種類電力調整器ボタン色レバー色黒操作部形状レバー形
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
CW1K-3HEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-3CEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW1K-3EEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
CW1K-3BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
CW4K-31GEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-32Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-32Hシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-31Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-31Bシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
CW4K-31DEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-32Cシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW1K-31Gシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW4K-3HEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW4K-3EEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
CW1K-3DEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-33Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け