カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • CKD(6)
  • オサカダツール(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc4b1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
  • LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LF1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可