カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BXカネシン(8)
  • CEJN(セイン)(29)
  • CKD(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(328)
  • SK11(10)
  • アイエルモータースポーツ(7)
  • イスカル(29)
  • イノアック(3)
  • エスコ(8)
  • セフティー3(3)
  • バクマ工業(26)
  • ベストコ(5)
  • 三菱電機(3)
  • 因幡電工(3)
  • 大阪魂(5)
  • 日動工業(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-20」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色黒材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    4日以内出荷から37日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN31 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN31

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
s-260-20特集