カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Canon(2)
  • DNライティング(2)
  • 日機(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • SMC(1)
  • ホンダ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • KSフィルター(1)
  • DJI(1)
  • 東京メタル(1)
  • D'Addario(1)
  • Vivotek(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-p04」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
  • LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LF1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可