カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ダイヤトレンド(45)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- SMC(39)
- シヤチハタ(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- ラックポーセレン(6)
- CAPTAIN STAG(4)
- アズビル金門(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ニッサン(3)
- cotta(3)
- ケナメタル(2)
- 東洋リントフリー(2)
- 未来工業(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- Axel(2)
- HEIKO(2)
- トヨスチール(トヨセット)(2)
- ブランドをもっと見る
「nfd」の検索結果

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)