カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ニチフ(42)
  • 椿本チエイン(13)
  • SIEMENS(11)
  • ホンダ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ELPA(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(2)
  • TDK(2)
  • 富士電機(2)
  • 三木プーリ(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 坂口電熱(2)
  • 羽立工業(2)
  • EPCOS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-32」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN32 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN32IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000