カテゴリ
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- KITZ(キッツ)(4)
- KSフィルター(4)
- SIEMENS(4)
- SMC(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- サンドビック(3)
- ニチフ(4)
- バーテック(13)
- ホンダ(427)
- 岩崎電気(2)
- 本多電子(5)
- 椿本チエイン(9)
- 渡辺電機工業(4)
- 青木精密工業(5)
- ブランドをもっと見る
「nh40」の検索結果

鍵操作形セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000