カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- DEEN(1)
- MANN-FILTER(1)
- omron(オムロン)(5)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SBS(1)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- TOWA JAPAN(1)
- アズワン(1)
- アソー(1)
- イスカル(2)
- エスコ(1)
- シンビ(1)
- 三商(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 日東工業(2)
- 日酸TANAKA(2)
- 若井産業(1)
「nl-101」の検索結果
特価

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)