カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,005)
- CKD(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- omron(オムロン)(4)
- SK11(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- トレード(3)
- ベッセル(2)
- ホダカ(2)
- ホンダ(5)
- 千代田精機(8)
- 阪口製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「no3000」の検索結果
特価
関連キーワード

HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から47日以内出荷質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら