カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- タンガロイ(79)
- 京セラ(33)
- 住友電工ハードメタル(21)
- 三菱マテリアル(20)
- イスカル(18)
- サンドビック(9)
- テグテックジャパン(7)
- 七星科学研究所(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- NTKカッティングツールズ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- フロンケミカル(2)
- HERTEL(2)
- 大森(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
「nr202」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)