カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「nrps10-2a」の検索結果

配線用遮断器
IDEC(和泉電気)¥1,198税込¥1,3181個欠品中UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73