カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- NSK(日本精工)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NISSIN(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
「ns-2001」の検索結果

ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)