カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 富士インパルス(16)
- ASUS(エイスース)(6)
- RS PRO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ワシノ機器(1)
- カメダデンキ(1)
- マスクフジコー(1)
- 日野自動車(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
- C & K COMPONENTS(1)
- SPI(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
- 富士通エフ・オー・エム(1)
- ONE CROSS(1)
「os201」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)