カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 東洋技研(13)
- ヒサゴ(6)
- ホーザン(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- イスカル(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 富士電機(2)
- 三桂製作所(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- アイゼン(2)
- リスパック(2)
- 常三郎(2)
- 神津精機(2)
- 日本ハートビル工業(2)
- ブランドをもっと見る
「p-244」の検索結果
特価

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上