カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • 東洋技研(111)
  • サトーパーツ(86)
  • ダイヤトレンド(77)
  • SMC(49)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(39)
  • CKD(33)
  • ワゴジャパン(29)
  • omron(オムロン)(28)
  • LINDY(27)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • NEXTEC(16)
  • RS PRO(15)
  • 渡辺電機工業(14)
  • エレコム(13)
  • 日東工業(13)
  • 塚本無線(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-8 端子」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
689税込758特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(10個)
当日出荷から27日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ボタン形状:丸平形動作方式:ピンロック形取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック取付穴径(Φmm)30
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
LB8Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB8PシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
種別表示灯ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1セット(10個)
3日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1セット(10個)
3日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)IDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)16
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1パック(100個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から50日以内出荷
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1セット(10個)
3日以内出荷から25日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1セット(10個)
3日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BP31シリーズ IDEC(和泉電気)BP31シリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1セット(10個)
3日以内出荷から28日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷から50日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1セット(10個)
3日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュールIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から68日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
BP30シリーズ IDEC(和泉電気)BP30シリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1パック(10個)
25日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ