カテゴリ
- 制御機器(61)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(6)
- NAKANO(1,785)
- ノーブランド(316)
- SMC(307)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(178)
- MAZDA(マツダ)(161)
- YAMAHA(ヤマハ)(154)
- New-Era(ニューエラー)(70)
- 雅(70)
- ダイヤトレンド(65)
- シモン(64)
- ParkerTAIYO(56)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- SAMTEC(56)
- TPP(49)
- エクセン(48)
- THK(47)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(45)
- 三菱電機(41)
- ブランドをもっと見る
「p1s」の検索結果
特価

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から32日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ パイロットライトΦ22
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷から32日以内出荷形状角保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角レンズ形状長角形(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から32日以内出荷形状角レンズ形状正角形(18×18)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2