カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • フィッシャー(43)
  • アトムリビンテック(25)
  • 三桂製作所(20)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
  • CKD(19)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • Schutzinger(12)
  • 栃木屋(10)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • ウシオライティング(9)
  • ミニター(9)
  • 斬丸(9)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(9)
  • シマブン(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-6」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から65日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から44日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から44日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から94日以内出荷
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から56日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から65日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から44日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AL6Qシリーズ IDEC(和泉電気)AL6QシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1cボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子定格使用電圧(V)DC5
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16