カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- オンダ製作所(8)
- KITACO(6)
- KEMET(3)
- シヤチハタ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ゴールドウイン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 光陽産業(1)
- 富士商(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pb001g」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500