カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- Anker(アンカー)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CKD(2)
- Fudau Biotech(2)
- KSフィルター(5)
- Lattice Semiconductor(2)
- MOFT(モフト)(2)
- PMC(3)
- POSH Faith(19)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アネスト岩田(1)
- サトーパーツ(6)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- センチュリー(4)
- メディカルプロジェクト(2)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「pc6-01m」の検索結果
特価

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500